VESTIL VTB-6-O Trafik Bariyeri, 6 Ft Genişliğinde, Turuncu Şerit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Polycade Trafik Bariyeri |
Alt Drenaj Çapı | 2" |
Kapasite | 112 gal. |
derinlik | 74 " |
Bağlantı Noktası Çapını Doldurun. | 4" |
Yükseklik | 34 " |
uzunluk | 74 " |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Şerit Rengi | Gümüş |
UPC | 691215114226 |
Suyla Dolu Ağırlık | 1025 lbs. |
genişlik | 16 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Suyla Dolu Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB-5-O | 72 gal. | Portakal | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 60 1 / 2 " | 640 lbs. | 16 3 / 4 " | €363.66 | ||
VTB-5-W | 72 gal. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640 lbs. | 16 3 / 4 " | €363.66 | ||
VTB-5-Y | 72 gal. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640 lbs. | 16 3 / 4 " | €363.66 | ||
VTB-6-W | 112 gal. | - | 74 " | 34 " | - | 1025 lbs. | 16 1 / 2 " | €678.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTB-6-Y | 112 gal. | Sarı | 74 " | 34 " | 74 " | 1025 lbs. | 16 1 / 2 " | €678.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00