VESTIL WL-100-5-610 Premium Kamyon Makaslı Yükleme Kaldırma, 5000 Lb. Kapasite, 6 Feet x 10 Feet, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
ANSI Sınıfı | MH 29.1 |
Aks Sonu Yük Kapasitesi | 3250 lbs. |
Aks Tarafı Yük Kapasitesi | 3250 lbs. |
piller Dahil | Yok hayır |
Eğimli Burun Koruması | 5" |
Kapasite | 5000 lbs. |
Renk | Kahverengi, Sarı |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 20 ft. |
Kordon uzunluğu | 8 ft. |
çerçeve Genişliği | 62 In. |
Sıklık | 60 hz |
Küpeşte Yüksekliği | 45 " |
Küpeşte Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Yükseklik | 53 " |
Kapsar | Çıkarılabilir 4" Yüksek Süpürgelik ve 5" Eğimli Burun Koruması |
uzunluk | 118 " |
Kaldırma Hızı | 4.3 saniye/ft. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 60 " |
Düşük Yükseklik | 8" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 60 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 6 1/2 beygir |
Motor Tipi | dış |
Çalışma Şekli | Basma Düğmesi, Elektrikli |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 120 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Stili | Basamak plakası |
Platform Kalınlığı | 1 / 4 " |
Platform Genişliği | 72 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wl-100-5-610.pdf |
Demiryolu Tipi | Çıkarılabilir Küpeşte |
Yükseltilmiş Yükseklik | 68 " |
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.) | 4 ft - 20 ft. |
Marş Yüksekliği | 4" |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1740.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 350.52 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Aks Sonu Yük Kapasitesi | Aks Tarafı Yük Kapasitesi | Platform Genişliği | genişlik | Kapasite | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-100-10-610 | 120 " | 8250 lbs. | 7200 lbs. | 72 " | 62 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 118 " | €30,055.09 | ||
WL-100-10-612 | 144 " | 8250 lbs. | 7200 lbs. | 72 " | 62 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 118 " | €31,879.30 | ||
WL-100-10-68 | 96 " | 8250 lbs. | 7200 lbs. | 72 " | 62 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 93 " | €27,675.42 | ||
WL-100-10-710 | 120 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 84 " | 62 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 118 " | €30,500.53 | ||
WL-100-10-712 | 144 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 84 " | 62 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 118 " | €32,145.56 | ||
WL-100-10-78 | 96 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 84 " | 62 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 93 " | €29,213.25 | ||
WL-100-10-810 | 120 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 96 " | 86 " | 10000 lbs. | Makaslı Tablo | 118 " | €31,426.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00