VESTIL WL-SATB Yükleme Asansörü, İsteğe Bağlı Bölünmüş Alüminyum Köprü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Premium Truck Scissor Dock Lift Aksesuarı |
Uygulama | Makaslı Yükleme Asansörleri İçin Fabrika Kurulumu |
Renk | Gümüş |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
İçin kullanılır | Optimum Sonuçlar için Endüstriyel Uygulamalar |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00