VESTIL WM-72 Çelik Kare Güvenli Küpeşte Hasır, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel örgü |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 22 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Stili | Bolt Açık |
genişlik | 0.03 " |
Tel Örgü Çapı | 3 / 16 " |
İle çalışır | SQ-72-TB, SQ-72 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.08 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7314390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00