VESTIL WPC-10X10-4NC Kayar Kapı Tavan Kafessiz, 4 Taraflı, 10 x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölme Kafesi |
Renk | Gri |
derinlik | 124 " |
Yükseklik | 125 1 / 4 " |
uzunluk | 124 " |
Malzeme | Hasır |
Ölçü Birimleri | HER |
Örgü kare boyutu | 2 "2 x" |
genişlik | 124 " |
Tel Ölçer | 10 saat |
Gemi ağırlığı (kg) | 390.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 318.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 314.96 |
Gemi genişliği (cm) | 314.96 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC-10X10-3NK | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | €5,181.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-10X10-4C | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | €7,289.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-12X12-4NK | 150 " | 101 1 / 4 " | 150 " | 150 " | €6,443.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-8X8-3NK | 100 " | 101 1 / 4 " | 102 " | 102 " | €4,164.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-8X8-4C | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | €5,669.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-8X8-4NK | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | €4,707.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00