VESTIL WPC-D-4X8-3 Sürücü/kamyon şoförü Erişim Kafesi, 3 Taraflı, 4 x 8 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölme Kafesi |
Renk | Gri |
derinlik | 54 " |
çerçeve Malzeme | Hasır |
Yükseklik | 101 1 / 4 " |
uzunluk | 102 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Örgü dikdörtgen boyutu | 2 "1 x" |
Panel Malzemesi | Dokuma Hasır |
Servis penceresi | 24 "20 x" |
genişlik | 102 " |
Tel Ölçer | 10 saat |
Gemi ağırlığı (kg) | 302.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 257.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 137.16 |
Gemi genişliği (cm) | 259.08 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WPC-D-4X4-2 | 52 " | 52 " | €5,805.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-D-4X4-3 | 52 " | 52 " | €6,597.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-D-4X6-2 | 78 " | 78 " | €6,474.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-D-4X6-3 | 78 " | 78 " | €7,289.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
WPC-D-4X8-2 | 102 " | 102 " | €6,602.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00