Vestil Wr-24-y | Ekstrüde Alüminyum Hortum/kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL WR-24-Y Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8CLN Modeli: WR-24-Y
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
€62.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Rampası
Kapasite2500 lbs.
RenkSarı
derinlik24 "
Yükseklik4 / 9 "
uzunluk2 ft.
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Açılış yüksekliği1 / 3 "
Açılış genişliği1 1 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-wr-24-y.pdf
Tek Tekerlek Kapasitesi2,500 lbs.
UPC691215100038
Kullanılabilir Yükseklik1 1 / 4 "
genişlik2 7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.3
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukÜcret
VESTIL WR-24 Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut | AG8CLK WR-24Gümüş24 "2 ft.€47.80
VESTIL WR-24-BK Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Siyah | AG8CLL WR-24-BKSiyah24 "2 ft.€62.12
VESTIL WR-24-BRN Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Kahverengi | AG8CLM WR-24-BRNKahverengi24 "2 ft.€62.12
VESTIL WR-24-YB Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Sarı/Siyah | AG8CLP WR-24-YBSiyah Sarı24 "2 ft.€72.14
VESTIL WR-36 Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut | AG8CLQ WR-36Gümüş36 "3 ft.€71.42
VESTIL WR-36-BK Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut, Siyah | AG8CLR WR-36-BKSiyah36 "3 ft.€88.60
VESTIL WR-36-BRN Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut, Kahverengi | AG8CLT WR-36-BRNKahverengi36 "3 ft.€88.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL WR-24-Y Ekstrüde Alüminyum Hortum/Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Sarı
€62.12 / Adet