VESTIL WS-10-RV 110 İnç Pit Dock Leveler Modelleri İçin Yedek Vinil Hava Sıyırma, Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Durumu Şeridi |
Ek tipi | Vidalamak |
Renk | Beyaz |
uyumlu | Elektrikli Hidrolik Yükleme Rampaları, Mekanik Yükleme Rampaları |
Yükseklik | 9.17 ft. |
uzunluk | 102 " |
Malzeme | Vinil |
Ölçü Birimleri | HER |
Çukur Uzunluğu | 110 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ws-10-rv.pdf |
Kalınlık | 1" |
Tip | Yedek Vinil |
Hava Durumu Şeridi Tipi | Yedek Vinil |
genişlik | 2" |
İle çalışır | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00