VESTIL WS-8-DV 85 İnç Pit Dock Rampa Modelleri İçin Çift Vinil Hava Sıyırma, Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Durumu Şeridi |
Ek tipi | Vidalamak |
Renk | Beyaz |
uyumlu | Elektrikli Hidrolik Yükleme Rampaları, Mekanik Yükleme Rampaları |
Yükseklik | 7.08 ft. |
uzunluk | 77 " |
Malzeme | Çift Vinil |
Ölçü Birimleri | HER |
Çukur Uzunluğu | 85 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ws-8-dv.pdf |
Kalınlık | 1" |
Tip | Çift Vinil |
Hava Durumu Şeridi Tipi | Çift Vinil |
genişlik | 2" |
İle çalışır | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava Durumu Şeridi Tipi | Renk | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Malzeme | Çukur Uzunluğu | Yedek Fırça Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-DV | Çift Vinil | Beyaz | 9.17 ft. | 2" | 101 " | Çift Vinil | 110 " | - | €138.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS-10-RB-1 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 9.17 ft. | 1" | 102 " | Polipropilen, Çelik | 110 " | - | €191.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS-10-RB-1.5 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 9.17 ft. | 1" | 102 " | Polipropilen, Çelik | 110 " | - | €194.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS-5-DV | Çift Vinil | Beyaz | 4.17 ft. | 2" | 41 " | Çift Vinil | 50 " | - | €92.93 | ||
WS-5-RB-1 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 4.17 ft. | 1" | 42 " | Polipropilen, Çelik | 50 " | - | €159.49 | ||
WS-5-RB-1.5 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 4.17 ft. | 1" | 42 " | Polipropilen, Çelik | 50 " | - | €162.18 | ||
WS-6-DV | Çift Vinil | Beyaz | 5.17 ft. | 2" | 53 " | Çift Vinil | 62 " | - | €104.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00