Lumapro 3ehn9 | Minyatür Lamba 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 3EHN9 Minyatür Lamba 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF

LUMAPRO 3EHN9 Minyatür Lamba 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WQF Modeli: 3EHN9
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
€13.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü300 / 1200 saat.
Ortalama yaşam300 / 1200 saat.
baz TürüEksenel Ön Odaklama
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim5420 / 4580mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba şekliT4 5/8
Lamba TipiMinyatür-T
lümen1350/1000
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk3.74 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası9007LL
Gerilim12.8
Watt65/55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamWattMevcut Çizimİlk LümenLamba ÇapılümenÜcret
LUMAPRO 2FMY1 Minyatür Lamba 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150 / 320 saat.150 / 320 saat.65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/8799€5.78
LUMAPRO 2FMY4 Minyatür Lamba 9007 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150 / 320 saat.150 / 320 saat.65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570€11.22
LUMAPRO 2FNA8 Minyatür Lamba 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300 / 640 saat.300 / 640 saat.65/45-1200/7000.4 "1200/700€10.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 3EHN9 Minyatür Lamba 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v
€13.58 / Adet