VESTIL WTJ-20-3-AC-CSA-GAL Galvanizli Çelik AC ile Çalışan Pergel Vinç, CSA Uyumlu 3-5 Feet Bom, 2000 Lb. Kapasite, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 18.5 " |
Taban Uzunluğu | 12 " |
Taban Genişliği | 12 " |
Bom Ayarı Artışları | 12 " |
Bom Yüksekliği | 59 9/16 "- 96 1/8" |
Bom Erişimi | 39 1/4 "- 63 1/4" |
Kablo Çapı | 7 / 32 " |
Kablo Uzunluğu | 25 ft. |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Gri |
Kordon uzunluğu | 8 ft. |
derinlik | 63.5 " |
Genişletilmiş Kapasite | 250 lbs. |
Genişletilmiş Uzunluk | 96.13 " |
Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 96.13 " |
Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | 59.56 " |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 73 " |
Malzeme | Çelik |
Motor gücü | 3/10 beygir |
Montaj Plakası Uzunluğu | 12 " |
Montaj Plakası Genişliği | 12 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Tipi | AC |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wtj-20-3-ac-csa-gal.pdf |
Geri Çekilmiş Kapasite | 2000 lbs. |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 39.25 " |
Geri çekilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 63.25 " |
Geri çekildi Min. Kanca Yüksekliği | 39.25 " |
rotasyon | 360 Derece |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 18.69 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Genişletilmiş Kapasite | Bom Yüksekliği | Bom Erişimi | Genişletilmiş Uzunluk | Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | Davit Vinç | 600 lbs. | 59 1/2 "- 106 1/2" | 51 1/4 "- 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | €5,110.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-20-4-AC | Davit Vinç | 600 lbs. | 59 1/2 "- 106 1/2" | 51 1/4 "- 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | €7,390.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-E-15-3-DC | Davit Vinç | 1100 lbs. | 47 1/8 "- 73 5/16" | 43 1/16 "- 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | €3,991.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-E-15-3-AC | Davit Vinç | 200 lbs. | 47 1/8 "- 73 5/16" | 43 1/16 "- 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | €5,229.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-20-3-AC | Pergel Vinç | - | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,288.47 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Pergel Vinç | 250 lbs. | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,705.11 | ||
WTJ-20-3-DC | Pergel Vinç | 250 lbs. | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,067.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00