VESTIL WTJ-4-SS Paslanmaz Çelik W İnç Kamyon Pergel Vinç, 52 İnç Erişim 1000 Lb. Artırılmış Kapasite, Gümüş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 11 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 11 " |
Taban Genişliği | 11 " |
Kablo Çapı | 3 / 16 " |
Krank Başına Kablo Geri Çekilir/Uzatılır | 1 1 / 2 " |
Kablo Vinç Kapasitesi | 500 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 11 " |
Genişletilmiş Kapasite | 1000 lbs. |
Genişletilmiş Uzunluk | 52 " |
Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 85 7 / 8 " |
Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | 0" |
Genişletilmiş Kullanılabilir Erişim | 52 " |
Yükseklik | 59.75 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Plakası Uzunluğu | 11 " |
Montaj Plakası Genişliği | 11 " |
Kabloyu Geri Çekmek/Uzatmak için Krank Sayısı | 72 |
Genel Kablo Uzunluğu | 32 ft. |
Piston İnme | 16 3 / 8 " |
Pompa Başına Piston Stroku | 1 / 16 " |
Güç Tipi | Manuel Pompa/Piston - Yükseltilecek 72 Pompa, Pompa Başına 1/16 Piston Stroku |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wtj-4-ss.pdf |
Geri Çekilmiş Kapasite | 2000 lbs. |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 31 " |
Geri çekilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 74 1 / 2 " |
Geri çekildi Min. Kanca Yüksekliği | 15 1 / 2 " |
Geri Çekilmiş Kullanılabilir Erişim | 31 " |
rotasyon | 360 Derece |
Kullanılabilir Kablo Uzunluğu | 24 ft. |
genişlik | 32.88 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genişletilmiş Uzunluk | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | Genişletilmiş Kullanılabilir Erişim | Yükseklik | Malzeme | Montaj Plakası Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Çelik | 11 " | €1,231.97 | ||
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | Çelik | 10 5 / 8 " | €934.50 | ||
WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | Çelik | 11 " | €1,464.09 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | Çelik | 10 5 / 8 " | €1,029.98 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Çelik | 11 " | €1,728.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Çelik | 11 " | €2,101.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | Paslanmaz çelik | 11 " | €4,802.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00