VESTIL ZLTT-4472-2-48 Sıfır Kaldırma ve Eğme Masası, 2000 Lb. Kapasite, 24-48 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 2 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 24 " |
Seviyedeki Yükseklik | 48 " |
HP | 2 hp |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 78 " |
Dudak Yüksekliği | 20.25 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Eğim Açısı | 45 Derece |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma Şekli | Push Button |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 71.5 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 44 " |
Taşınabilir | Yok hayır |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-zltt-4472-2-48.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 48 " |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Gerilim | 460V AC |
Volt / Faz | 460/3 |
genişlik | 68.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1183.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 174.63 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Seviyedeki Yükseklik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLTT-4452-2-36 | 2000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 44 " | €10,499.48 | ||
ZLTT-4452-4-36 | 4000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 44 " | €12,710.04 | ||
ZLTT-4472-4-48 | 4000 lbs. | 48 " | 71.5 " | 44 " | €14,196.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLTT-5252-2-36 | 2000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 52 " | €10,732.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLTT-5252-4-36 | 4000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 52 " | €12,949.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLTT-5272-2-48 | 2000 lbs. | 48 " | 71.5 " | 52 " | €11,586.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLTT-5272-4-48 | 4000 lbs. | 48 " | 71.5 " | 52 " | €14,436.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00