Vibco 55-1s | Pnömatik Vibratör 5400 Vpm | 4ht79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO 55-1S Pnömatik Vibratör 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79

VIBCO 55-1S Pnömatik Vibratör 5400 Vpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BGV Modeli: 55-1SÇapraz Referans: 4HT79

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€243.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi200 lb
CFM'de 60 psi'de4
CFM'de 80 PSI'da5
GörevSürekli
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 4 "NPT
MontajAyak
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Toplam yükseklik3.875 "
Uzunluk4.5 "
toplam Genişlik2"
Hız @ 60 psi5400 vpm
Hız @ 80 psi6600 vpm
Vibratör TipiPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO 55-1 Pnömatik Vibratör 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Çelik3.875 "4.5 "2"€248.02
VIBCO 55-1-1 / 2 Pnömatik Vibratör 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1/2Çelik7.25 "9"3.5 "€423.68
VIBCO 55-1-1 / 2S Pnömatik Vibratör 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2Sdökme demir7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Pnömatik Vibratör 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1/4Çelik5.625 "6"2.5 "€329.15
VIBCO 55-1-1 / 4S Pnömatik Vibratör 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4Sdökme demir5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-2 Pnömatik Vibratör 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Çelik7.25 "9"3.5 "€469.32
VIBCO 55-2S Pnömatik Vibratör 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2dökme demir7.25 "9"3 13 / 16 "€461.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO 55-1S Pnömatik Vibratör 5400 Vpm
€243.01 / Adet