Vibco Bb-160 | Pnömatik Vibratör 140lb 15000vpm 60 Psi | 4ht86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BB-160 Pnömatik Vibratör 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86

VIBCO BB-160 Pnömatik Vibratör 140lb 15000vpm 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BHC Modeli: BB-160Çapraz Referans: 4HT86

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€285.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi1400 lb
CFM'de 60 psi'de8
dB @ 60psi76
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi140 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç60 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
MontajEvrensel
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A326
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Uzunluk4.125 "
toplam Genişlik2"
Hız @ 60 psi15,000 vpm
Vibratör Tipitop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BB-100 Pnömatik Vibratör 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "€244.82
VIBCO BB-130 Pnömatik Vibratör 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85 BB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "€271.82
VIBCO BB-190 Pnömatik Vibratör 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"€226.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BB-160 Pnömatik Vibratör 140lb 15000vpm 60 Psi
€285.59 / Adet