Vibco Bbs-190 | Pnömatik Vibratör 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | 4ht88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BBS-190 Pnömatik Vibratör 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88

VIBCO BBS-190 Pnömatik Vibratör 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BHE Modeli: BBS-190Çapraz Referans: 4HT88

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€312.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi2500 lb
CFM'de 60 psi'de5
CFM'de 80 PSI'da7
dB @ 80psi70
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi250 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
MontajTek cıvata
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A326
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Uzunluk4.125 "
toplam Genişlik2"
Hız @ 60 psi8500 vpm
Hız @ 80 psi10,000 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BBS-100 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759 BBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "€290.69
VIBCO BBS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€228.31
VIBCO BBS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€331.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BBS-190 Pnömatik Vibratör 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi
€312.44 / Adet