Vibco Bv-320 | Pnömatik Vibratör 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | 4ht93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BV-320 Pnömatik Vibratör 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93

VIBCO BV-320 Pnömatik Vibratör 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BHK Modeli: BV-320Çapraz Referans: 4HT93
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
€431.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Topu malzemesiGüçlendirilmiş çelik
Hazne Ağırlık Kapasitesi4800 lb
CFM'de 60 psi'de14
CFM'de 80 PSI'da17
dB @ 60psi80
dB @ 80psi80
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi480 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu3 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
MontajEvrensel
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A327
Çıkış noktası3 / 8 "NPT
Toplam yükseklik4.88 "
Uzunluk6 11 / 16 "
toplam Genişlik2.75 "
Hız @ 60 psi7500 vpm
Hız @ 80 psi8400 vpm
Vibratör Tipitop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BV-130 Pnömatik Vibratör 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-190 Pnömatik Vibratör 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€337.58
VIBCO BV-380 Pnömatik Vibratör 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€456.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BV-320 Pnömatik Vibratör 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi
€431.41 / Adet