Vibco Mlt-190 | Sessiz Türbin Vibratörü 270 Lb. | 30fw94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO MLT-190 Sessiz Türbin Vibratör 270 Lb. | AF9NHC 30FW94

VIBCO MLT-190 Sessiz Türbin Vibratör 270 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NHC Modeli: MLT-190Çapraz Referans: 30FW94

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€453.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi2700 lb
CFM'de 60 psi'de7.5
CFM'de 80 PSI'da8.5
dB @ 60psi71
dB @ 80psi71
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi270 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç80 max.
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
MontajKanal Demiri ve Montaj Plakası Önerilir
Montaj plakasıYok hayır
Susturucuİsteğe bağlı
Çıkış noktası3 / 8 "NPT
Toplam yükseklik3.187 "
Uzunluk4.5 "
toplam Genişlik1 13 / 16 "
Hız @ 60 psi5500 vpm
Hız @ 80 psi7200 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8479899895

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: MILLENNIUM

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO MLT-100 Sessiz Türbin Vibratör 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€385.93
VIBCO MLT-130 Sessiz Türbin Vibratör 75 Lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€368.77
VIBCO MLT-190HT Sessiz Türbin Vibratör 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 Derece F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€529.54
VIBCO MLT-250 Sessiz Türbin Vibratör 480 Lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€503.04
VIBCO MLT-320 Sessiz Türbin Vibratör 600 Lb. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€600.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO MLT-190 Sessiz Türbin Vibratör 270 Lb.
€453.26 / Adet