Vibco Mltss-130 | Sessiz Türbin Vibratörü 75 Lb. | 30fw98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO MLTSS-130 Sessiz Türbin Vibratör 75 Lb. | AF9NHG 30FW98

VIBCO MLTSS-130 Sessiz Türbin Vibratör 75 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NHG Modeli: MLTSS-130Çapraz Referans: 30FW98

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€710.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi750 lb
CFM'de 60 psi'de4.5
CFM'de 80 PSI'da5.5
dB @ 60psi68
dB @ 80psi68
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi75 lb
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 max.
MontajKanal Demiri ve Montaj Plakası Önerilir
Montaj plakasıYok hayır
Susturucuİsteğe bağlı
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Uzunluk3.5 "
toplam Genişlik1.875 "
Hız @ 60 psi8600 vpm
Hız @ 80 psi10,500 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8479899895

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: MILLENNIUM

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO MLTSS-130HA Sessiz Türbin Vibratör 75 Lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€781.83
VIBCO MLTSS-190 Sessiz Türbin Vibratör 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 Derece F3.187 "5.125 "3.38 "€723.40
VIBCO MLTSS-190HT Sessiz Türbin Vibratör 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 Derece F3.187 "5.125 "3.38 "€897.80
VIBCO MLTSS-320 Sessiz Türbin Vibratör 600 Lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"€1,096.40
VIBCO MLTSS-320-316L Sessiz Türbin Vibratör 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,307.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO MLTSS-130 Sessiz Türbin Vibratör 75 Lb.
€710.99 / Adet