Vibco Vs-130 | Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | 6l746 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO VS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746

VIBCO VS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9NXT Modeli: VS-130Çapraz Referans: 6L746

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€252.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi750 lb
CFM'de 60 psi'de4.5
CFM'de 80 PSI'da5.5
dB @ 80psi67
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi75 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
MontajAyak
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
SusturucuDahil
Toplam yükseklik2 5 / 16 "
Uzunluk4.875 "
toplam Genişlik2"
Hız @ 60 psi8000 vpm
Hız @ 80 psi10,500 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO VS-100 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€278.32
VIBCO VS-160 Pnömatik Vibratör 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "€290.80
VIBCO VS-190 Pnömatik Vibratör 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€345.69
VIBCO VS-320 Pnömatik Vibratör 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€455.65
VIBCO VS-380 Pnömatik Vibratör 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "€598.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO VS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi
€252.71 / Adet