Vickers 859212 | Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc | 21u711 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICKERS 859212 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc | AB6KBV 21U711

VICKERS 859212 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KBV Model: 859212Çapraz Referans: 21U711
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
€858.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Bobin Voltları12 VDC
BağlantısıDIN 43650
3000 PSI'da GPM21
Yükseklik3.6 "
Holding Amper1.5
uzunluk8.6 "
Maks. Basınç5075 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)3045
Pozisyonların Sayısı3
Yol sayısı4
Mühür türüflorokarbon
bedenD03
Biriktirme türüKapalı, Yay Merkezli
TipSolenoid Kumandalı
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıBağlantısı3000 PSI'da GPMÜcret
VICKERS 869575 Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 869858 Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 871076 Hidrolik Valf 4 Yollu Açık 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110 120-VACDIN 4365016€654.96
VICKERS 871471 Hidrolik Valf Solenoid 4 Yollu 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110 120-VAC1/2 "Boru Kutusu21€930.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICKERS 859212 Hidrolik Valf 4 Yollu Kapalı 12vdc
€858.18 / Adet