VICKERS
Bir Eaton markası olan Vickers, havacılık, denizcilik ve enerji üretimi endüstrileri için kapsamlı bir güç ve hareket kontrol bileşenleri ve sistemleri yelpazesi sunmaktadır. Devamını Oku
filtre
Hidrolik
Pnömatik
Hidrolik filtre
PompalarHepsini gör
Hidrolik Dişli Pompalar Yüksek basınçlı inşaat, tarım ve madencilik uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. 13 dişli bir dişli profili, öncelikli kontrol valfi seçenekleri ve bir tahliye valfine sahiptir. Maksimum 3500 psi (240 bar) basınç derecesine sahiptir ve 0.4 ila 1.77 cu arasında değişen yer değiştirmeler mevcuttur.
Hidrolik Pistonlu Pompalar Yüksek basınçlı sıvı transfer uygulamalarında kullanım için (1 ve 1.25 inç) anahtarlı ve (12/24 ve 16/32) kamalı şaftlara sahip açık devre pistonlu pompalar. Sırasıyla 101.3 hp ve 44 gpm maksimum güç ve akış hızına sahiptir ve devir başına 2.5 ila 4.88 cub in arasında değişen yer değiştirmelerde mevcuttur
Hidrolik Paletli Pompalar Kalıplama, malzeme taşıma, inşaat ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan yüksek verimli, düşük gürültülü tek ve çift kanatlı pompalar. Maksimum 60 devir / dakika akış hızına sahiptir ve SAE A, B ve C iki cıvatalı flanş montaj varyantlarında mevcuttur
Vickers Hakkında
Vickers kataloğunda dişli, piston ve tek kanatlı pompalar; ve hidrolik manifold valfleri. Vickers solenoid valfler hidrolik sistemdeki sıvı akışını yönlendirmek ve durdurmak için kullanılır. Minimum sürtünme ve mükemmel kimyasal direnç sağlamak için florokarbon contalara sahiptirler. 50 ile 60VAC arasında değişen bobin gerilimlerinde 110 / 120Hz çalışma frekansına sahiptirler. Bu valfler, maksimum 24 psi basınçta 5075 GPM'ye kadar sıvı akış hızları sağlayabilir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Vickers araçları, eşdeğer Haldex Barnes veya Little Giant model numaralarına yapılan bireysel başvuruları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip araç arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Vickers aracına sahiptir.
Kargo
Bu Vickers araçları, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Nakliye sırasında bazı aletler zarar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu Vickers araçları, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
SystemStak Vanalar
Vickers SystemStak valfleri, modüler valflerin bir yön valfi ile bir montaj yüzeyi arasına sıkıştırıldığı kompakt hidrolik sistemlerin oluşturulmasına yardımcı olur. Kompakt tasarımları sistem çözünürlüğünü artırır...Daha fazla oku
LESA Serisi TT Lineer Elektrohidrolik Servo Aktüatörler
Bu aktüatörler, kaplama torna tezgahlarında, parçalayıcılarda, toplayıcılarda, kenar kesicilerde, yeniden testerelerde ve taşıyıcı başlıklarda hassas ve tekrarlanabilir hareketler sağlar. Silindir ve kontrol arasındaki tesisat ihtiyacını ortadan kaldırırlar. ...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Hidrolik pompanın basınç kaybetmesine ne sebep olur?
Sistemdeki bir sızıntı, hidrolik pompanın basınç kaybetmesinin en olası nedenlerinden biridir.