Victor Thermal Dynamics 0781-0583 silindir regülatörü, gaz akışını hassas bir şekilde kontrol eder ve düzenler. Bu silindir regülatörü ve çeşitli Victor Edge serisi asetilen regülatörleri, endüstriyel ve ağır imalat, metal işleme, genel imalat, yapısal çelik işleme, inşaat ve bakım ve onarım uygulamalarında kullanıma uygundur.
Özellikler:
- Dövme pirinç yapısı, kullanım kolaylığı ve yüksek saflıkta gazlarla kirlenmeden çalışmayı sağlar. Kaynak / kesme işlerinde saf alev sağlamak için gaz saflığını korur.
- Paslanmaz çelik diyaframı, kirleticilerin gaz akışına emilmesini ve salınmasını önler.
- Bu regülatör ve Victor Edge serisi asetilen regülatörü, kesme/kaynak işleri için giriş gaz basıncını güvenli değerlere düşürmek için çift kademeli düzenlemeye sahiptir. Yüksek basınçlı giriş besleme uygulamalarında çalışma güvenliğini sağlar.
- Çift tarzdaki izleme göstergeleri, doğru gaz basıncını gösterir. Şeffaf bir cam pencereye ve herhangi bir ölçüm hatası olasılığını önlemek için büyük işaretlere sahip okunması kolay bir kadrana sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kesme meşaleleri: Bu torçlar gaz alevini hassas ve kontrollü bir şekilde kontrol edip istenilen yöne yönlendirir. Gaz regülatörü bunlara gaz hortumları vasıtasıyla bağlanır.
- Gaz kaynak ipuçları: Bu uçlar kaynak sistemini uygulama gereksinimine dönüştürür. Uygulama ihtiyacına bağlı olarak gaz alevinin akışını değiştirirler.
- Gaz kaynakçı bağlantı parçaları: Bu bağlantı parçaları, hortumları kesme torçlarına veya tutacaklarına bağlar. Yüksek yanıcı gazlar için idealdirler ve kaynak / kesme işlemi boyunca sızıntısız çalışma sağlarlar.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Kesme torcu için ayarlanacak ideal gaz basıncı nedir?
A. Gaz basıncı oksijen için 20 ila 30 psi ve asetilen için 3 ila 5 psi olmalıdır.
S. Bu düzenleyiciler dış şokları emebilir mi?
C. Evet, Victor Edge serisi asetilen regülatörleri, harici şokları emmek için SLAM teknolojisine sahiptir.
S. Tek kademeli ve çift kademeli regülatörler arasındaki fark nedir?
A. Gaz kaynağı basıncının sabite yakın olduğu uygulamalarda tek kademeli regülatörler kullanılır. Çift kademeli regülatörler, gaz basıncını iki ayrı adımda düşürür.
S. Asetilen için uygun çalışma basıncı nedir?
A. Güvenliği sağlamak için asetilen basıncı 9 psi sınırının altında kalmalıdır.