Victor asetilen regülatörleri, bir gaz veya sıvının belirli bir basınca ulaştığında akışını keserek sistemin gerekli basıncını (2-40 PSIG) koruyan kontrol cihazlarıdır. Bu Victor asetilen regülatörleri, işin performansını veya test sonuçlarını etkilemeyecek şekilde düşen silindir basınçları nedeniyle hafif dağıtım basıncının yükseldiği uygulamalar için uygundur. Bu Victor asetilen regülatörleri maksimum 350 PSIG giriş basıncına sahiptir ve kalıpta dövülmüş pirinç gövdeye sahiptir ve sağlamlığın yanı sıra esneklik sunar. Konfor için dövme T-kollu bir ayar vidası ve rahat ayar için paslanmaz bilyalı anahtarlı dayanıklı bir Delrin geçme burç sunarlar. Ayar yaylarına sahip Victor asetilen regülatörleri, kalite açısından önceden test edilmiştir ve üstün akış kontrolü için hassas şekilde işlenmiş bir nozüle sahiptir.
Kullanım Alanları:
Victor asetilen regülatörleri, doğal gazları kontrol etmek için ev ısıtma fırınları ve propanı düzenlemek için gazlı ızgaralar gibi birçok ticari ve endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Bu Victor asetilen regülatörleri ayrıca basınçlı havayı kontrol etmek için pnömatik otomasyon sistemlerinde, anestezi gazlarını ve oksijeni düzenlemek için tıbbi ve dişçilik ekipmanlarında, hidrojeni düzenlemek için yakıt hücrelerini ve yakıtı düzenlemek için motorlarda kullanılır. Victor asetilen regülatörlerinin ayrıca karbondioksit, helyum, nitrojen, asetilen, argon, hidrojen, metan, propan, doğal gaz ve diğer farklı gazlarla kullanım için ideal modelleri vardır.
Özellikler:
- Victor asetilen regülatörleri, dayanıklılık ve rahat ayarlama için dövme T-kollu pirinç ayar vidasına ve Delrin geçme burcuna sahiptir.
- Bu asetilen regülatörleri, üstün dayanıklılık ve güç sunan kalıpta dövülmüş pirinç yay muhafaza kapağına sahiptir.
- Sap tipi koltuk mekanizmasına ve hassas dayanıklı hizmet sağlayan paslanmaz çelik diyaframa sahiptirler.
- Bu Victor asetilen regülatörleri, rahat uyum için paslanmaz bilyalı anahtarla birlikte gelir ve kalite garantisi için bir ayar yayına (önceden test edilmiştir) sahiptir.
- Bu Victor asetilen regülatörleri, ideal akış kontrolü sunan, hassas bir şekilde rafine edilmiş bir nozüle sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- Victor asetilen regülatörleri, ETL standartlarına göre UL252 ile uyumlu olup, kullanıcı güvenliği ve üstün performans sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. 15 PSI üzerindeki asetilene ne olur?
A. Asetilen, normal sıcaklıklarda düşük basınç altında patlamaz. Bununla birlikte, 15 psi üzerinde bir basınca sıkıştırıldığında güvensiz hale gelir ve kendiliğinden yanıcı olur. 29.4 psi'nin üzerinde, kendi kendine patlayabilir ve küçük bir şok, hava veya oksijen yokluğunda bile onu patlamaya zorlayabilir.
S. Asetilen ve oksijen düzenleyiciler arasındaki fark nedir?
A. Asetilen regülatörleri, 500 psi'ye kadar basınca sahip herhangi bir standart silindirden gelen asetilen basıncını kontrol etme yeteneğine sahiptir. Asetilen düzenleyicilerin tasarımı tipik olarak oksijen düzenleyicilere benzer ancak bu tür yüksek basınçlara dayanamaz.
S. Yüksek basınçlı gaz regülatörleri nelerdir?
A. Yüksek basınçlı gaz regülatörleri, yüksek basınçlı beslemeleri güvenli ve hassas bir şekilde sistem basınç koşullarına düşürmek için üretilmiştir.
S. Tek kademeli ve iki kademeli regülatör arasındaki fark nedir?
A. Adından da anlaşılacağı gibi, tek kademeli gaz basıncı regülatörleri, silindir basıncını bir adımda çıkış basıncına düşürür. İki kademeli gaz basınç regülatörleri ise silindir basıncını iki adımda düşürür. Bununla birlikte, iki aşamalı bir regülatör, düzenli yeniden ayarlama gerektirmeden sabit dağıtım basıncı sunar.
S. Asetilen için en yüksek güvenli çalışma basıncı nedir?
A. 15 PSIG, asetilen için maksimum çalışma basıncıdır. Asetilen hiçbir koşulda 15 PSIG'nin üzerindeki basınçta geliştirilmeyecek, boruya bağlanmayacak veya çalıştırılmayacaktır.