Victor Termal Dinamik 0781-3632 | Gaz Regülatörü, Tekli, 5 ila 125 Psi, Cga-510lp Giriş Bağlantısı | 482w19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICTOR 0781-3632 Gaz Regülatörü, Tekli, 5-125 Psi, CGA-510LP Giriş Bağlantısı | CD2TYJ 482W19

VICTOR 0781-3632 Gaz Regülatörü, Tekli, 5 - 125 Psi, CGA-510LP Giriş Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2TYJ Model: 0781-3632Çapraz Referans: 482W19
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
€395.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı3.6 "
gövde MalzemesiPirinç
Teslimat Basınç Aralığı5 - 125 psi
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz ServisiPropan, Doğal Gaz
Ölçer Boyutu2"
Giriş BağlantısıCGA-510LP
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı350 psi
Çıkış Bağlantısı9/16 "-18 M LH
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi400 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BağlantısıVücut Çapıgövde MalzemesiStajlarTeslimat Basınç AralığıDiyafram MalzemesiGaz ServisiGiriş BağlantısıÜcret
VICTOR 0781-1448 Gaz Regülatörü Tek Kademeli 200 - 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-İşlenmiş PirinçBireysel200 ila 3000 psigPirinç PistonArgon, Helyum, AzotCGA-580€1,609.27
VICTOR 0781-3631 Gaz Regülatörü, Tekli, 2 ila 40 Psi, CGA-510LP Giriş Bağlantısı | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "PirinçTek2 - 40 psiNeoprenPropan, Doğal GazCGA-510LP€403.91
VICTOR 0781-3601 Gaz Regülatörü, Tek Kademeli, Genel Amaçlı, 5 ila 150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M Sağ3.64 "PirinçTek Kademeli5 - 150 psiPaslanmaz çelikOksijenCGA-540€532.64
VICTOR 0781-3602 Gaz Regülatörü, Genel Amaçlı, 2 ila 15 Psi, CGA-510 Giriş Bağlantısı | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "PirinçTek Kademeli2 - 15 psiPaslanmaz çelikAsetilenCGA-510€527.72
VICTOR 0781-3603 Gaz Regülatörü, Genel Amaçlı, 2 ila 15 Psi, CGA 300 Giriş Bağlantısı | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "PirinçTek Kademeli2 - 15 psiPaslanmaz çelikAsetilenCGA300€548.31
VICTOR 0781-3606 Gaz Regülatörü, Genel Amaçlı, 2 - 60 Psi, CGA-510 Giriş Bağlantısı | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "PirinçTek Kademeli2 - 60 psiPaslanmaz çelikSıvılaştırılmış PropanCGA-510€577.80
VICTOR 0781-3607 Gaz Regülatörü, Tek Kademeli, Genel Amaçlı, 5 ila 150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "PirinçTek Kademeli5 - 150 psiPaslanmaz çelikSıvılaştırılmış PropanCGA-510€571.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICTOR 0781-3632 Gaz Regülatörü, Tekli, 5 - 125 Psi, CGA-510LP Giriş Bağlantısı
€395.47 / Adet