Victor Termal Dinamik 0781-9135 | Regülatör Temizleme | 5kj83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICTOR 0781-9135 Regülatör Temizleme | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS

VICTOR 0781-9135 Regülatör Boşaltma

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GZQ Model: 0781-9135Çapraz Referans: 5KJ83 / TPR250-500-580CS
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
€403.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2.5 "
gövde MalzemesiDövme Pirinç
CGA Bağlantı Girişi580
CGA Bağlantı Çıkışı5/8 "-18 (F) Sağ
Hacim Katsayısı0.109
Silindir Gazatıl
Çıkış5800 scfh
Teslimat Basınç Aralığı500 psi
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz Servisiatıl
Ölçer Boyutu2.0
Göstergeler Teslimat Basıncı400 PSI
Giriş BağlantısıCGA-580
Giriş Ölçer3000 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı1/4 "-37 Derece Flared
Uzunluk6.5 "
Regülatör KapasitesiOrta görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi3000 psi
TipTek Aşama, Orta Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıÇıkış BağlantısıÜcret
VICTOR 0781-0027 Regülatör Basıncı | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçOksijen200 PSICGA-5409/16 "-18 M Sağ€333.85
VICTOR 0781-0085 Regülatör Basıncı | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€311.73
VICTOR 0781-0087 Regülatör Basıncı | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€316.13
VICTOR 0781-0527 Regülatör Basıncı | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme PirinçOksijen200 PSICGA-5409/16 "-18 M Sağ€541.83
VICTOR 0781-0528 Regülatör Basıncı | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme Pirinçatıl200 PSICGA-5805/8 "-18 F Sağ€611.14
VICTOR 0781-0584 Regülatör Basıncı | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€577.16
VICTOR 0781-5230 Regülatör Silindir Asetilen Cga-510 | AF8ETA 25DV25 0781-5230Gaz RegülatörüKumaşla Güçlendirilmiş Neopren4.72 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,056.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICTOR 0781-9135 Regülatör Boşaltma
€403.17 / Adet