Victor Termal Dinamik 4000-9388 | Regülatörler Silindir Tek Kademeli Cga 350 | 36wj34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICTOR 4000-9388 Regülatörler Silindir Tek Kademeli CGA 350 | AH7MJK 36WJ34

VICTOR 4000-9388 Regülatör Silindir Tek Kademeli CGA 350

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7MJK Model: 4000-9388Çapraz Referans: 36WJ34

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€710.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Denetleyiciler
Vücut Çapı1.97 "
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Hacim Katsayısı0.094
Teslimat Basınç Aralığı1 - 150 psi
Diyafram MalzemesiPaslanmaz çelik
Gaz ServisiHidrojen, Metan
Ölçer Boyutu1-31 / 32 "
Göstergeler Teslimat Basıncı200 PSI
Giriş BağlantısıCGA350
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı1/4 "FNPT
Uzunluk4.593
Regülatör KapasitesiPremium Görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi3000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Regülatör Besleme Tipi: Silindir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıÇıkış BağlantısıÜcret
VICTOR 0781-0027 Regülatör Basıncı | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçOksijen200 PSICGA-5409/16 "-18 M Sağ€333.85
VICTOR 0781-0085 Regülatör Basıncı | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€311.73
VICTOR 0781-0087 Regülatör Basıncı | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€316.13
VICTOR 0781-0527 Regülatör Basıncı | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme PirinçOksijen200 PSICGA-5409/16 "-18 M Sağ€541.83
VICTOR 0781-0528 Regülatör Basıncı | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme Pirinçatıl200 PSICGA-5805/8 "-18 F Sağ€611.14
VICTOR 0781-0584 Regülatör Basıncı | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€577.16
VICTOR 0781-9135 Regülatör Temizleme | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Gaz RegülatörüNeopren2.5 "Dövme Pirinçatıl400 PSICGA-5801/4 "-37 Derece Flared€403.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICTOR 4000-9388 Regülatör Silindir Tek Kademeli CGA 350
€710.93 / Adet