Viega Propress 15593 | Redüktör PXP 1 1/4 X 3/4 İnç Bakır | 1rpv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 15593 Redüktör P x P 1 1/4 x 3/4 İnç Bakır | AB3EDN 1RPV4

VIEGA MEGAPRESS 15593 Redüktör P x P 1 1/4 x 3/4 İnç Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EDN Model: 15593Çapraz Referans: 1RPV4
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
€53.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1-1/4" x 3/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78147 Redüktör P x P 3/4 x 1/2 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€19.08
VIEGA LLC 15603 Redüktör P x P 1 x 1/2 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1 / 2"€34.06
VIEGA LLC 78152 Redüktör P x P 1 x 3/4 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3 / 4"€21.71
VIEGA LLC 78157 Redüktör P x P 1-1/4 İnç x 1 İnç | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€33.04
VIEGA LLC 18473 Redüktör Bakır P x P 1-1/2 x 3/4 İnç | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€60.10
VIEGA LLC 78162 Redüktör P x P 1-1/2 x 1-1/4 İnç | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€48.42
VIEGA LLC 18468 Redüktör Bakır P x P 2 x 3/4 İnç | AB3EDT 1RPV9 184682 "x 3 / 4"€55.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 15593 Redüktör P x P 1 1/4 x 3/4 İnç Bakır
€53.25 / Adet