Viega Propress 18468 | Reducer Copper P X P 2 X 3/4 Inch | 1rpv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 18468 Redüktör Bakır P x P 2 x 3/4 İnç | AB3EDT 1RPV9

VIEGA MEGAPRESS 18468 Reducer Copper P x P 2 x 3/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EDT Model: 18468Çapraz Referans: 1RPV9
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
€55.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2 "x 3 / 4"
UPC691514184685

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78147 Redüktör P x P 3/4 x 1/2 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€18.81
VIEGA LLC 15603 Redüktör P x P 1 x 1/2 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1 / 2"€34.05
VIEGA LLC 78152 Redüktör P x P 1 x 3/4 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3 / 4"€21.43
VIEGA LLC 15593 Redüktör P x P 1 1/4 x 3/4 İnç Bakır | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€50.28
VIEGA LLC 78157 Redüktör P x P 1-1/4 İnç x 1 İnç | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€32.46
VIEGA LLC 18473 Redüktör Bakır P x P 1-1/2 x 3/4 İnç | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€60.05
VIEGA LLC 78162 Redüktör P x P 1-1/2 x 1-1/4 İnç | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€47.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 18468 Reducer Copper P x P 2 x 3/4 Inch
€55.10 / Adet