Viega Propress 20743 | Stopsuz Kaplin Bakır PXP | 1rph6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20743 Stopsuz Kaplin Bakır P x P | AB3ECM 1RPH6

VIEGA MEGAPRESS 20743 Kaplin Stopsuz Bakır P x P

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECM Model: 20743Çapraz Referans: 1RPH6
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
€108.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duraksız Kaplin
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2.5 "
UPC691514207438

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20748 Kesintisiz Kaplin P x P 3 x 3 İnç | AB3ECN 1RPH7 207483"€139.27
VIEGA LLC 20753 Stopsuz Kaplin P x P 4 x 4 İnç | AB3ECP 1RPH8 207534"€195.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20743 Kaplin Stopsuz Bakır P x P
€108.43 / Adet