Viega Propress 20784 | Propress Xl Copper Tee 4 X 3 X 3 | 31ej83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3 | AH3DNC 31EJ83

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3DNC Model: 20784Çapraz Referans: 31EJ83
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
€559.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüX tuşuna basın x tuşuna basın
MalzemeBakır
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu4 "x 3" x 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)26.16
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​D x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 İnç | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€276.48
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 İnç | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€336.30
VIEGA LLC 22278 T Bakır P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 İnç | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€304.08
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 İnç | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€336.81
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 İnç | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€371.11
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 İnç | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€358.17
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 İnç | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€362.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3
€559.78 / Adet