Viega Propress 25106 | Adaptör PX Mnpt 3/4 X 3/4 İnç | 36n770 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25106 Adaptör P x Mnpt 3/4 x 3/4 İnç | AC6WPX 36N770

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adaptör P x Mnpt 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WPX Model: 25106Çapraz Referans: 36N770

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€27.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüX MNPT'ye basın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiuymaBağlantı Türü+Boru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25101 Adaptör P x Mnpt 1/2 x 1/2 İnç | AC6WPW 36N769 25101Karbon çelikCSAX MNPT'ye basınErkek Adaptör1 / 2 "1 / 2 "€24.94
VIEGA LLC 25111 Adaptör P x Mnpt 1 İnç 1 İnç | AC6WPY 36N771 25111ÇelikCSAX MNPT'ye basınErkek Adaptör1"1"€33.81
VIEGA LLC 25116 Adaptör P x Mnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç | AC6WPZ 36N772 25116ÇelikCSAX MNPT'ye basınErkek Adaptör1.25 "1.25 "€40.98
VIEGA LLC 25121 Adaptör P x Mnpt 1-1/2 İnç 1-1/2 İnç | AC6WQA 36N773 25121ÇelikCSAX MNPT'ye basınErkek Adaptör1.5 "1.5 "€47.99
VIEGA LLC 25126 Adaptör P x Mnpt 2 İnç 2 İnç | AC6WQB 36N774 25126ÇelikCSAX MNPT'ye basınErkek Adaptör2"2"€72.90
VIEGA LLC 25581 Adaptör Karbon Çelik Adaptör 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4X FPT'ye basınDişi Adaptör1 "x 1 / 2"2 "x 1 / 2"€40.20
VIEGA LLC 25591 Adaptör Karbon Çelik Adaptör 1-1/4 x 1/2 | AH3GLY 31XK09 25591-ANSI / CSA LC-4X FPT'ye basınDişi Adaptör1-1/4" x 1/2"1 / 2 "€51.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adaptör P x Mnpt 3/4 x 3/4 İnç
€27.05 / Adet