Viega Propress 25141 | Adaptör PX Fnpt 1 İnç 1 İnç | 36n777 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25141 Adaptör P x Fnpt 1 İnç 1 İnç | AC6WQE 36N777

VIEGA MEGAPRESS 25141 Adaptör P x Fnpt 1 İnç 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WQE Model: 25141Çapraz Referans: 36N777
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
€33.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1"
UPC691514251417

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25131 Adaptör P x Fnpt 1/2 İnç 1/2 İnç | AC6WQC 36N775 251311 / 2 "1 / 2 "€22.59
VIEGA LLC 25136 Adaptör P x Fnpt 3/4 İnç 3/4 İnç | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "€25.71
VIEGA LLC 25146 Adaptör P x Fnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "€40.87
VIEGA LLC 25151 Adaptör P x Fnpt 1-1/2 İnç 1-1/2 İnç | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€47.39
VIEGA LLC 25156 Adaptör P x Fnpt 2 İnç 2 İnç | AC6WQH 36N780 251562"2"€70.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25141 Adaptör P x Fnpt 1 İnç 1 İnç
€33.80 / Adet