Viega Propress 25156 | Adaptör PX Fnpt 2 İnç 2 İnç | 36n780 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25156 Adaptör P x Fnpt 2 İnç 2 İnç | AC6WQH 36N780

VIEGA MEGAPRESS 25156 Adaptör P x Fnpt 2 İnç 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WQH Model: 25156Çapraz Referans: 36N780
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
€70.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25131 Adaptör P x Fnpt 1/2 İnç 1/2 İnç | AC6WQC 36N775 251311 / 2 "1 / 2 "€22.50
VIEGA LLC 25136 Adaptör P x Fnpt 3/4 İnç 3/4 İnç | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "€25.71
VIEGA LLC 25141 Adaptör P x Fnpt 1 İnç 1 İnç | AC6WQE 36N777 251411"1"€33.74
VIEGA LLC 25146 Adaptör P x Fnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "€40.75
VIEGA LLC 25151 Adaptör P x Fnpt 1-1/2 İnç 1-1/2 İnç | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€47.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25156 Adaptör P x Fnpt 2 İnç 2 İnç
€70.46 / Adet