Viega Propress 25231 | Dirsek PXP 1/2 X 1/2 İnç | 36n787 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25231 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç | AC6WQQ 36N787

VIEGA MEGAPRESS 25231 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6WQQ Model: 25231Çapraz Referans: 36N787
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
€20.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+45 Derece Dirsek
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25236 Dirsek P x P 3/4 x 3/4 İnç | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.74
VIEGA LLC 25241 Dirsek P x P 1 x 1 İnç | AC6WQT 36N789 252411 "1 x"1"€30.74
VIEGA LLC 25246 Dirsek P x P 1-1/4 İnç | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€54.72
VIEGA LLC 25251 Dirsek P x P 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€68.26
VIEGA LLC 25256 Dirsek P x P 2 x 2 İnç | AC6WQW 36N792 252562 "2 x"2"€96.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25231 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç
€20.45 / Adet