Viega Propress 25246 | Dirsek PXP 1-1/4 İnç | 36n790 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25246 Dirsek P x P 1-1/4 İnç | AC6WQU 36N790

VIEGA MEGAPRESS 25246 Dirsek P x P 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6WQU Model: 25246Çapraz Referans: 36N790
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
€54.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+45 Derece Dirsek
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1-1/4" x 1-1/4"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1.25 "
UPC691514252469

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25231 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€20.45
VIEGA LLC 25236 Dirsek P x P 3/4 x 3/4 İnç | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.74
VIEGA LLC 25241 Dirsek P x P 1 x 1 İnç | AC6WQT 36N789 252411 "1 x"1"€30.74
VIEGA LLC 25251 Dirsek P x P 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€68.26
VIEGA LLC 25256 Dirsek P x P 2 x 2 İnç | AC6WQW 36N792 252562 "2 x"2"€96.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25246 Dirsek P x P 1-1/4 İnç
€54.72 / Adet