Viega Propress 25351 | Tee Carbon Steel 1-1/4 X 1-1/4 X 1 | 31xk05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25351 T Karbon Çelik 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee Carbon Steel 1-1/4 x 1-1/4 x 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3GLU Model: 25351Çapraz Referans: 31XK05
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
€69.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
uymaANSI / CSA LC-4
Bağlantı TürüX tuşuna basın x tuşuna basın
MalzemeKarbon çelik
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1-1/2" x 1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 İnç | AC6WQX 36N793 25301CSABasın1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€31.53
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSABasın3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€33.68
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 İnç | AC6WQZ 36N795 25311CSABasın1 "x 1" x 1 "1"€39.81
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 İnç | AC6WRA 36N796 25316CSABasın1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€67.45
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 İnç | AC6WRB 36N797 25321CSABasın1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€79.14
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSABasın2 "x 2" x 2 "2"€128.69
VIEGA LLC 25481 T Karbon Çelik 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4X tuşuna basın x FPT'ye basın3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€38.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee Carbon Steel 1-1/4 x 1-1/4 x 1
€69.25 / Adet