Viega Propress 25411 | Tee'nin Azaltılması PXPX Fnpt 1 X 1 İnç | 36n813 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25411 Redüksiyon Tee P x ​​P x Fnpt 1 x 1 İnç | AC6WRT 36N813

VIEGA MEGAPRESS 25411 Redüksiyon Tee P x ​​P x Fnpt 1 x 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WRT Model: 25411Çapraz Referans: 36N813

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€41.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüX tuşuna basın x FNPT'ye basın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25331 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç | AC6WRD 36N799 25331Basın3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€35.29
VIEGA LLC 25336 Redüksiyon Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 İnç | AC6WRE 36N801 25336Basın1 "x 1" x 1 / 2 "1 "x 1" x 1 / 2 "€44.07
VIEGA LLC 25341 Redüksiyon Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 İnç | AC6WRF 36N802 25341Basın1 "x 1" x 3 / 4 "1 "x 1" x 3 / 4 "€43.73
VIEGA LLC 25361 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 İnç | AC6WRG 36N803 25361Basın1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "€94.99
VIEGA LLC 25366 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 İnç | AC6WRH 36N804 25366Basın1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€88.07
VIEGA LLC 25371 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 İnç | AC6WRJ 36N805 25371Basın1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€91.88
VIEGA LLC 25376 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 İnç | AC6WRK 36N806 25376Basın1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€91.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25411 Redüksiyon Tee P x ​​P x Fnpt 1 x 1 İnç
€41.24 / Adet