Viega Propress 25726 | Birliği PXP 2 X 2 İnç | 36n829 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25726 Rakor P x P 2 x 2 İnç | AC6WTK 36N829

VIEGA MEGAPRESS 25726 Rakor P x P 2 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WTK Model: 25726Çapraz Referans: 36N829
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
€232.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu2 "2 x"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu2"
UPC691514257266

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25701 Rakor P x P 1/2 x 1/2 İnç | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€105.22
VIEGA LLC 25706 Rakor P x P 3/4 x 3/4 İnç | AC6WTF 36N825 257063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€103.28
VIEGA LLC 25711 Rakor P x P 1 x 1 İnç | AC6WTG 36N826 257111 "1 x"1"€126.77
VIEGA LLC 25716 Rakor P x P 1-1/4 İnç | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€163.05
VIEGA LLC 25721 Rakor P x P 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€187.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25726 Rakor P x P 2 x 2 İnç
€232.98 / Adet