Viega Propress 25716 | Birliği PXP 1-1/4 İnç | 36n827 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25716 Rakor P x P 1-1/4 İnç | AC6WTH 36N827

VIEGA MEGAPRESS 25716 Rakor P x P 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WTH Model: 25716Çapraz Referans: 36N827
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
€164.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1-1/4" x 1-1/4"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25701 Rakor P x P 1/2 x 1/2 İnç | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€105.38
VIEGA LLC 25706 Rakor P x P 3/4 x 3/4 İnç | AC6WTF 36N825 257063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€103.18
VIEGA LLC 25711 Rakor P x P 1 x 1 İnç | AC6WTG 36N826 257111 "1 x"1"€127.02
VIEGA LLC 25721 Rakor P x P 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€188.86
VIEGA LLC 25726 Rakor P x P 2 x 2 İnç | AC6WTK 36N829 257262 "2 x"2"€233.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25716 Rakor P x P 1-1/4 İnç
€164.48 / Adet