Viega Propress 77607 | Dirsek PXP 1/2 X 1/2 İnç | 1rpl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77607 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EDB Model: 77607Çapraz Referans: 1RPL4
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
€5.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+45 Derece Dirsek
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC691514776071

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 77038 45 Derece Dirsek, Bakır, Presle Geçirme X Presle Geçirme, 1 1/2 İnç X 1 1/2 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJB 48RH46 7703845 Derece Dirsek1-1 / 2 "1-1 / 2 "€46.25
VIEGA LLC 77033 45 Derece Dirsek, Bakır, Presle Geçirme X Presle Geçirme, 1 1/4 İnç X 1 1/4 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJC 48RH45 7703345 Derece Dirsek1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.65
VIEGA LLC 77028 45 Derece Dirsek, Bakır, Presle Yerleştirme X Presle Yerleştirme, 1 İnç X 1 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJD 48RH44 7702845 Derece Dirsek1"1"€20.28
VIEGA LLC 77023 45 Derece Dirsek, Bakır, Presle Geçmeli X Presle Geçmeli, 3/4 İnç X 3/4 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJE 48RH43 7702345 Derece Dirsek3 / 4 "3 / 4 "€6.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77607 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç
€5.70 / Adet