Viega Propress 77732 | Kapaklı Bakır Pres 1-1/2 İnç | 1rpf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77732 Kapaklı Bakır Pres 1-1/2 İnç | AB3EBQ 1RPF4

VIEGA MEGAPRESS 77732 Kap Bakır Pres 1-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EBQ Model: 77732Çapraz Referans: 1RPF4
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
€42.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesitüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 77712 Kapaklı Bakır ve Bronz Pres 1/2 İnç | AB3EBL 1RPE9 77712Bakır / Bronz1 / 2 "€9.33
VIEGA LLC 77717 Kapaklı Bakır Pres 3/4 İnç | AB3EBM 1RPF1 77717Bakır3 / 4 "€15.76
VIEGA LLC 77722 Kapaklı Bakır Pres 1 İnç | AB3EBN 1RPF2 77722Bakır1"€25.59
VIEGA LLC 77727 Kapaklı Bakır Pres 1-1/4 İnç | AB3EBP 1RPF3 77727Bakır1.25 "€28.63
VIEGA LLC 77737 Kapaklı Bakır Pres 2 İnç | AB3EBR 1RPF5 77737Bakır2"€52.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77732 Kap Bakır Pres 1-1/2 İnç
€42.09 / Adet