Viega Propress 77742 | Cross Over Copper P X P 1/2 X 1/2 Inch | 1rph9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 Inch | AB3ECQ 1RPH9

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECQ Model: 77742Çapraz Referans: 1RPH9
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
€29.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC691514777429

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 77747 Cross Over Copper P x P 3/4 x 3/4 Inch | AB3ECR 1RPJ1 777473 / 4 "€36.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 Inch
€29.54 / Adet