Viega Propress 77747 | Cross Over Copper P X P 3/4 X 3/4 Inch | 1rpj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77747 Çapraz Bakır P x P 3/4 x 3/4 İnç | AB3ECR 1RPJ1

VIEGA MEGAPRESS 77747 Çapraz Bakır P x P 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECR Model: 77747Çapraz Referans: 1RPJ1
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
€36.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
UPC691514777474

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 77742 Çapraz Bakır P x P 1/2 x 1/2 İnç | AB3ECQ 1RPH9 777421 / 2 "€29.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77747 Çapraz Bakır P x P 3/4 x 3/4 İnç
€36.71 / Adet