Viega Propress 78062 | Durduruculu Kaplin PXP 1-1/4 İnç | 1rpg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 78062 Durduruculu Kaplin P x P 1-1/4 İnç | AB3EBZ 1RPG3

VIEGA MEGAPRESS 78062 Durduruculu Kaplin P x P 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EBZ Model: 78062Çapraz Referans: 1RPG3
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
€17.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop ile Kaplin
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.25 "
UPC691514780627

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78047 Durduruculu Kaplin P x P 1/2 x 1/2 İnç | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "€4.03
VIEGA LLC 78052 Durduruculu Kaplin P x P 3/4 x 3/4 İnç | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€6.43
VIEGA LLC 78057 Durduruculu Kaplin P x P 1 x 1 İnç | AB3EBY 1RPG2 780571"€12.08
VIEGA LLC 78067 Durduruculu Kaplin 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "€28.06
VIEGA LLC 78072 Durduruculu Kaplin P x P 2 x 2 İnç | AB3ECB 1RPG5 780722"€34.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 78062 Durduruculu Kaplin P x P 1-1/4 İnç
€17.13 / Adet