Viega Propress 78167 | Redüktör Bakır PXP 2 X 1-1/2 In | 1rpw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 78167 Reducer Copper P x P 2 x 1-1/2 In | AB3EDW 1RPW3

VIEGA MEGAPRESS 78167 Redüktör Bakır P x P 2 x 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EDW Model: 78167Çapraz Referans: 1RPW3
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
€53.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2 "x 1-1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78147 Redüktör P x P 3/4 x 1/2 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€19.08
VIEGA LLC 15603 Redüktör P x P 1 x 1/2 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1 / 2"€34.06
VIEGA LLC 78152 Redüktör P x P 1 x 3/4 İnç Bakır 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3 / 4"€21.71
VIEGA LLC 15593 Redüktör P x P 1 1/4 x 3/4 İnç Bakır | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€53.25
VIEGA LLC 78157 Redüktör P x P 1-1/4 İnç x 1 İnç | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€33.04
VIEGA LLC 18473 Redüktör Bakır P x P 1-1/2 x 3/4 İnç | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€60.10
VIEGA LLC 78162 Redüktör P x P 1-1/2 x 1-1/4 İnç | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€48.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 78167 Redüktör Bakır P x P 2 x 1-1/2 In
€53.66 / Adet