Viega Propress 79005 | Uzatılmış Kesintisiz Kaplin PXP | 5ulx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79005 Stopsuz Uzatılmış Kaplin P x P | AE6QFW 5ULX2

VIEGA MEGAPRESS 79005 Uzatılmış Durdurmasız Kaplin P x P

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QFW Model: 79005Çapraz Referans: 5ULX2
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
€30.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Durmadan Uzatılmış Kaplin
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC691514790053

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.82
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79010 Stopsuz Uzatılmış Kaplin P x P | AE6QFX 5ULX3 790103 / 4 "€35.92
VIEGA LLC 79015 Stopsuz Uzatılmış Kaplin P x P | AE6QFY 5ULX4 790151"€43.08
VIEGA LLC 79020 Stopsuz Uzatılmış Kaplin P x P | AE6QFZ 5ULX5 790201.25 "€55.13
VIEGA LLC 79025 Stopsuz Uzatılmış Kaplin P x P | AE6QGA 5ULX6 790251.5 "€78.07
VIEGA LLC 79030 Stopsuz Uzatılmış Kaplin P x P | AE6QGB 5ULX7 790302"€95.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79005 Uzatılmış Durdurmasız Kaplin P x P
€30.70 / Adet