Eaton Ghb3050 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON GHB3050 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici | AG8NWV 46MX55

EATON GHB3050 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, G-Frame, Ghb, Komple Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8NWV Modeli: GHB3050Çapraz Referans: 46MX55
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
€687.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi14kAIC @ 480V
Amper50A
çerçeve TipiGHB
Kutup sayısı3
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.68
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürün Detayı:

Eaton GHB3050 C Serisi kompakt devre kesici, AC ve DC sistemlerinde aşırı yük koruması ve anahtarlama sağlar.

Özellikler:

  • Bu devre kesici, yüksek hızlı darbe açma eylemi için 3 kutuplu, 3 fazlı konfigürasyona sahiptir.
  • Güvenli bağlantı için cıvatalı yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmıştır.
  • Bu devre kesici, 50A standart akım değerine ve maksimum 14kAIC kesme kapasitesine sahiptir.
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sunan, değiştirilemeyen bir termik-manyetik açma ünitesine sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Pow-R-Line 1a Aydınlatma Panoları: Aşırı gerilim koruması ile birlikte elektrik dağıtımı için esnek ve kompakt bir çözüm sunarlar. Bu panel panoları, veri merkezlerinde ve sağlık tesislerinde kullanım için NEMA PB1 ve UL 67 standartlarını karşılar.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Eaton GHB3050 kompakt devre kesicinin maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. Bu devre kesici, 158 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir.

S. Bu devre kesicide hangi tip terminal bağlantısı kullanılıyor?

A. Bu devre kesici, ek güvenlik için bir vidalı kelepçe bağlantısı kullanır.

S. MCCB'ler ve MCB'ler arasındaki fark nedir?

A.

  • MCB'ler, öğeleri mevcut aşırı yüklenmelerden korurken, MCCB'ler ekipmanı arıza akımlarından ve aşırı sıcaklık artışından korur.
  • MCCB'lerin hareketli bir açma devresi varken, MCB'lerin açma devresi sabittir.
  • MCB'ler, MCCB'lerden nispeten düşük kesinti derecelerine sahiptir.

S. Kompakt tip devre kesicilerin tetiklenmesine ne sebep olur?

A. Bir devrenin aşırı yüklenmesi, sık kısa devre açmasının başlıca nedenidir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
EATON DK3300 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, K-Çerçeve, Dk, Komple Kesici | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,358.34
EATON DK3400 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, K-Çerçeve, Dk, Komple Kesici | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€2,741.40
EATON GHB2090 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V€600.66
EATON GHB2100 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V€600.66
EATON GHB3015 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V€687.88
EATON GHB3020 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V€687.88
EATON GHB3025 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V€714.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON GHB3050 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, G-Frame, Ghb, Komple Kesici
€687.88 / Adet