Viega Propress 79165 | Dielektrik Birliği PX Fnpt 1 İnç1 İnç | 5ulz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79165 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1 İnç1 İnç | AE6QGR 5ULZ8

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1 İnç1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QGR Model: 79165Çapraz Referans: 5ULZ8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€96.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79155 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QGQ 5ULZ6 79155X FNPT'ye basın1 / 2 "1 / 2 "€71.56
VIEGA LLC 79170 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1-1/4 İnç | AE6QGT 5ULZ9 79170X FNPT'ye basın1.25 "1.25 "€128.70
VIEGA LLC 79175 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1-1/2 İnç | AE6QGU 5UMA0 79175X FNPT'ye basın1.5 "1.5 "€155.01
VIEGA LLC 79160 ProPress Dielektrik Rakor 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160X FPT'ye basın3 / 4 "3 / 4 "€75.97
VIEGA LLC 79180 ProPress Dielektrik Rakor 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180X FPT'ye basın2"2"€207.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1 İnç1 İnç
€96.42 / Adet