Viega Propress 79175 | Dielektrik Birliği PX Fnpt 1-1/2 İnç | 5uma0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79175 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1-1/2 İnç | AE6QGU 5UMA0

VIEGA MEGAPRESS 79175 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QGU Model: 79175Çapraz Referans: 5UMA0
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
€133.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "
UPC691514791753

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79155 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QGQ 5ULZ6 79155X FNPT'ye basın1 / 2 "1 / 2 "€71.02
VIEGA LLC 79165 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1 İnç1 İnç | AE6QGR 5ULZ8 79165X FNPT'ye basın1"1"€96.80
VIEGA LLC 79170 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1-1/4 İnç | AE6QGT 5ULZ9 79170X FNPT'ye basın1.25 "1.25 "€127.65
VIEGA LLC 79160 ProPress Dielektrik Rakor 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160X FPT'ye basın3 / 4 "3 / 4 "€75.59
VIEGA LLC 79180 ProPress Dielektrik Rakor 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180X FPT'ye basın2"2"€208.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79175 Dielektrik Rakor P x Fnpt 1-1/2 İnç
€133.51 / Adet